Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötstation
>
Artikel
Weller WXR 3032 Vakuum-Station digital 420 W, 600 W 100 - 450 °C inkl. Ablage, inkl. Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2177636-BP
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0053503699N
EAN/GTIN:
4003019435869
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weller WXR 3032 Vakuum-Station digital 420 W,600 W 100 - 450 °C inkl. Ablage,inkl. Lötspitze,inkl. Entlötsaugpumpe
Weller WXR 3032 3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)
Die WXR 3 ist eine 3-Kanal¬station mit einer Leistung von insgesamt 600 W. Die multifunktionale WXR 3 ist für alle Applikationen geeignet, alle WX-Werkzeuge sind anschließbar
2 integrierte Pumpen machen das System unabhängig von externer Druckluft. Eine Hochleistungspumpe für Vakuum und Heißluft, sowie eine eigenständige Vakuumpumpe für Pick Up Werkzeuge
Im beleuchteten LC Display werden alle angeschlossenen Werkzeuge abgebildet. Sonderfunktionen können einfach per Knopfdruck eingestellt werden
Ermöglicht Löten, bzw. Entlöten großer SMT-Bauteile bis zu 30 x 30 mm
WVP Vakuumpipette, Bauteile einfach und sicher bewegen
Das intelligente Powermanagement ermöglicht, dass die zur Verfügung stehende Leistung bedarfsgerecht an die angeschlossenen Werkzeuge verteilt wird – mit einer Gesamtleistung von 600 Watt. Hochleistungswerkzeuge können somit gleichzeitig betrieben werden. 3 Kanäle mit je 200 Watt
Die WXR 3 Reworkstation ist die perfekte Lösung für alle Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben. Es können schwierigste Herausforderungen sicher bewältigt werden, aber auch für Standard-Arbeten ist die WXR 3 bestens geeignet. Auf grund der einfachen Parametrierung sämtlicher Geräte können auch große Fertigungsbetriebe schnell und sicher arbeiten. Zudem kann die Station in einen Traceability-Prozess integriert werden.
Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 6.7 kg · Gewicht, Hinweis: ca. · Leistung (max.): 420 W,600 W · Luft-Menge (max.): 15 l/min · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage,inkl. Lötspitze,inkl. Entlötsaugpumpe · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 273 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 100 °C · Vakuumdruck (max.): 0.7 bar
Lieferumfang:
WXR 3 3-Kanal-Versorgungseinheit, 420 W (600 W) ,WXHAP 200 Set Heißluftkolbenset mit Sicherheitsablage,WXDV 120 Set Entlötkolbenset für vertikales Arbeiten, mit Sicherheitsablage,WXP65 Set Lötkolben 65 W, 24 V mit Sicherheitsablage,WVP Vakuumpipette,PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 273 x 235 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
273 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
Weller
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage | inkl. Lötspitze | inkl. Entlötsaugpumpe
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Luft-Menge (max.):
15 l/min
Leistung (max.):
420 W | 600 W
Betriebsspannung:
230 V
Vakuumdruck (max.):
0.7 bar
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
100 °C
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
6.7 kg
Produkt-Art:
Vakuum-Station
Zertifizierungen:
RoHS
... >
20 - Löttechnik / Schweißtechnik
>
Lötgeräte
>
Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Lötstation
,
entlötstation weller
,
entlötstation
,
Weller
,
T0053503699N
,
WXR 3032
,
T0053503699
,
T00 535 036 99
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.662,07*
€ 2.822,42*
Lager 8898
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.751,74*
€ 2.822,43*
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.756,16*
€ 2.830,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.772,70*
€ 2.855,79*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.429,06*
€ 3.528,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.528,48*
€ 4.198,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,34*
€ 4.182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.471,93*
€ 4.131,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.431,22*
€ 4.083,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.429,06*
€ 4.080,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0051317899N Lötkolben/-station Zubehör Entlötpinzette
Weller Tools
T0051317899N
ab € 271,85*
Zubehör
Weller T0052920999N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,74*
Zubehör
Weller WVP 1 Stück(e)
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,41*
Zubehör
Weller WXP 120 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052920299
ab € 182,43*
Zubehör
Weller WXPP MS 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,36*
Zubehör
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXMP + WDH 51, 40 W, 12 V
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,24*
Zubehör
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXP 90 + WDH 51, 90 W, 24 V
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,17*
Zubehör
Weller WXMP-MS Netz Mikro-Lötkolben-Kit mit RT Lötspitze / 55W, für WX-Stationen
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,42*
Zubehör
Weller WXUP MS LÖTSET RTU032S MS / WSR 200 Lötkolben-Set 24 V 150 W 100 - 550 °C inkl. Lötspitze, inkl. Ablage
Weller Tools
T0052923399
ab € 198,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen