Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 20998 Poliermaschine 230 V 500 - 3300 U/min 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178044-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20998
EAN/GTIN:
     4006132209980
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
APA 20998 Poliermaschine 230 V 500 - 3300 U/min 180 mm

Poliermaschine

Eingangsleistung: 1200 W
Leerlaufdrehzahl: Ca. 500 - 3300 U / min
Kabellänge: Ca. 2 m

Die Poliermaschine bringt Lack wieder zum Glänzen. Die Geschwindigkeit ist in 6 Stufen einstellbar. Mit festem D-Griff.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 3300 U/min · Drehzahl (min.): 500 U/min · Gewicht: 3 kg · Kabellänge (Details): 2 m · Polierkörper-Ø: 180 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Drehzahl-Bereich:
500 - 3300 U/min
Marke:
APA
Polierkörper-Ø:
180 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
500 U/min
Kabellänge (Details):
2 m
Drehzahl (max.):
3300 U/min
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, poliermaschine apa, polierer, 04006132209980, APA, 20998, poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 67,32*
€ 4,00*
ab € 45,52*
€ 67,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.