Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 20998 Poliermaschine 230V 500 - 3300 U/min 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q467112
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20998
EAN/GTIN:
     4006132209980
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Die Poliermaschine bringt Lack wieder zum Glänzen. Die Geschwindigkeit ist in 6 Stufen einstellbar. Mit festem D-Griff.
Features:
Eingangsleistung: 1200 W
Leerlaufdrehzahl: Ca. 500 - 3300 U / min
Kabellänge: Ca. 2 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Polierkörper-Ø:
180 mm
Drehzahl (max.):
3300 U/min
Kabellänge (Details):
2 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
500 U/min
Produkt-Art:
Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 67,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 67,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.