Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R38670409 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm Klingenlänge: 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188586-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301276
EAN/GTIN:
     4060833012768
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Gedore RED R38670409 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm Klingenlänge: 52 mm

• Zwei-Wege-Profil
• 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• matt verchromt

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 63 g · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 52 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Klingenlänge:
52 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Gewicht:
63 g
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,79*
3 Tage
585
10
€ 5,45*
ab € 5,29*
€ 6,89*
1
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,24*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,25*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.