Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2206293-BP Herst.-Nr.: 545862 EAN/GTIN: 4048962324563 |
| |
|
| | |
| Fischer Dichtklebstoff 545862 80 ml
fischer Dichtkleber 80 ml
Für Innen- und Außenbereich geeignet Wasserbeständig Für fast alle Materialien Sauber arbeiten mit Fugenspitze
Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Fugen im Bad – auch kein Problem für diesen universell einsetzbaren Dicht-Profi.
Technische Daten: Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen,EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Hinweis: Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe. Nicht für Naturstein und Spiegel geeignet. Nicht geeignet in Kombination mit Chloriden (Pools). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 ml | Sicherheitshinweise / EUH: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Produkt-Art: | Dichtklebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,44* | € 4,71* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,44* | € 4,71* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,25* | € 4,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 5,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,08 Liter (ab € 67,75* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|