| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2208005-BP Herst.-Nr.: 145000 EAN/GTIN: 4021103011133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cimco 145000 Müllsack 40 l 0.15 mm (B x H) 500 mm x 800 mm Transparent (milchig) 1 St.
Schwergutmüllsack
Die extrem starken und belastbaren CIMCO-Schwergutmüllsäcke sind mit ihrem Fassungsvermögen von 40 Litern ideal für den Transport von Materialien wie Bauschutt oder die Entsorgung von Abfällen aller Art. Sperrige und kantige Materialien werden sicher und zuverlässig verpackt.
Technische Daten: Dicke der Folie: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Transparent (milchig) · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Volumen: 40 l
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 500 mm x 800 mm | Volumen: | 40 l | Herstellerfarbe: | Transparent (milchig) | Produktabmessung, Höhe: | 800 mm | Produktabmessung, Breite: | 500 mm | Marke: | Cimco | Farbe: | transparent | Dicke der Folie: | 0.15 mm | Produkt-Art: | Müllsack |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfall-säcke transparent, abfall säcke, cimco abfallsack, Cimco, 145000, müllbeutel, müllsack, müllsäcke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,46* | € 0,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,466* | € 0,796* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,05* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|