Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302555 Reiseadapter Pro Light 3xUSB World


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249731-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302555
EAN/GTIN:
     7640166321903
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Kraftvoller 3-poliger Weltreiseadapter mit
mit 3 integrierten USB-Anschlüssen

Patentiertes Länderschiebersystem
Geeignet für 3-polige Geräte wie Laptop und Reiseföhn
Anwendbar in über 100 Ländern
3 x USB Anschlüsse
Integrierte Sicherung

Der PRO Light 3xUSB – World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger sowie USB-Geräte von und in über 200 Ländern (dank des inkludierten World to Europe­ USB Aufsatzes). Die verfügbare Leistung von bis zu 1575 W macht ihn einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Zeitgleich bieten die 3 integrierten USB-Ports mit insgesamt 4.8 A ausreichend Energie, um zeitgleich bis zu drei USB-Geräte bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.

Ausstattung:
Designed in Switzerland
Geeignet für geerdete und ungeerdete Geräte (2- & 3-Pol)
Steckdoseneingang für: Schweiz, Italien, Brasilien, UK, USA/Japan, Australien/China, Europa (Schuko & 2-Pol Euro)
Ausgangsstecker: USA, UK, Australien/China, Europa (Schuko)
Eingangsspannung: 100 V – 250 V
Max. Last: 6.3 A
Leistung: z.B. bei 100 V – 630 W / 250 V – 1575 W
Integrierte Sicherung: T 6.3 A
USB Output PRO Light USB: 5 V / 2.4 A shared
USB Output World to Europe USB Top: 5 V / 2.4 A
Kein Spannungswandler

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 V - 250 V · Nennstrom (max.): 6.3 A · Passend für Geräte aus folgenden Ländern: Australien, Brasilien, China, Europa, Grossbritannien, Japan, Schweiz · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Schweiz,Brasilien,Australien,China,Europa,Grossbritannien,Japan · Produkt-Art: Reiseadapter · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Reiseziel - Land: Australien, China, Europa, Grossbritannien, USA · USB-Anschluss: Ja

Lieferumfang:
Weltreiseadapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 70 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Skross
Nennstrom (max.) (Details):
6.3 A
Betriebsspannung (Details):
100 V - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Schweiz | Brasilien | Australien | China | Europa | Grossbritannien | Japan
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Japan|ツ| Schweiz
Reiseziele - Land:
Australien | China | Europa | Grossbritannien | USA
Reiseziel - Land:
Australien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| USA
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, netzadapter, 07640166321903, Skross, 1302555, Pro Light 3xUSB World
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,19*
€ 51,46*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 51,47*
€ 3,50*
ab € 53,08*
€ 69,64*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 76,41*
€ 97,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.