Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302555 Reiseadapter Pro Light 3xUSB World


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A104292
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302555
EAN/GTIN:
     7640166321903
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der PRO Light 3xUSB – World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger sowie USB-Geräte von und in über 200 Ländern (dank des inkludierten World to Europe­ USB Aufsatzes). Die verfügbare Leistung von bis zu 1575 W macht ihn einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Zeitgleich bieten die 3 integrierten USB-Ports mit insgesamt 4.8 A ausreichend Energie, um zeitgleich bis zu drei USB-Geräte bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.
Features:
Patentiertes Länderschiebersystem
Geeignet für 3-polige Geräte wie Laptop und Reiseföhn
Anwendbar in über 100 Ländern
3 x USB Anschlüsse
Integrierte Sicherung
Lieferumfang:
Weltreiseadapter
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
67 mm
Breite:
70 mm
USB-Anschluss:
Ja
Max. Nennstrom:
6.3 A
Für Geräte aus:
Schweiz + Brasilien + Australien + China + Europa + Grossbritannien + Japan
Reiseziel:
Australien + China + Europa + Grossbritannien + USA
Betriebsspannung (Details):
100 V - 250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, Pro Light 3xUSB World, Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 50,46*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 50,47*
€ 3,50*
ab € 51,81*
€ 68,05*
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 78,16*
€ 100,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.