Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302555 Reiseadapter Pro Light 3xUSB World


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross
Skross
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183022
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302555
EAN/GTIN:
     7640166321903
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1302555 Reiseadapter Pro Light 3xUSB World

Patentiertes Länderschiebersystem
Geeignet für 3-polige Geräte wie Laptop und Reiseföhn
Anwendbar in über 100 Ländern
3 x USB Anschlüsse
Integrierte Sicherung

Der PRO Light 3xUSB – World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger sowie USB-Geräte von und in über 200 Ländern (dank des inkludierten World to Europe­ USB Aufsatzes). Die verfügbare Leistung von bis zu 1575 W macht ihn einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Zeitgleich bieten die 3 integrierten USB-Ports mit insgesamt 4.8 A ausreichend Energie, um zeitgleich bis zu drei USB-Geräte bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.

Designed in Switzerland
Geeignet für geerdete und ungeerdete Geräte (2- & 3-Pol)
Steckdoseneingang für: Schweiz, Italien, Brasilien, UK, USA/Japan, Australien/China, Europa (Schuko & 2-Pol Euro)
Ausgangsstecker: USA, UK, Australien/China, Europa (Schuko)
Eingangsspannung: 100 V – 250 V
Max. Last: 6.3 A
Leistung: z.B. bei 100 V – 630 W / 250 V – 1575 W
Integrierte Sicherung: T 6.3 A
USB Output PRO Light USB: 5 V / 2.4 A shared
USB Output World to Europe USB Top: 5 V / 2.4 A
Kein Spannungswandler

Kategorie: Reiseadapter
USB-Anschluss: Ja
Betriebsspannung (Details): 100 V - 250 V
Max. Nennstrom: 6.3 A
Für Geräte aus: Australien, Brasilien, China, Europa, Grossbritannien, Japan, Schweiz
Reiseziel: Australien, China, Europa, Grossbritannien, USA
Breite: 70 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 67 mm
Für Geräte aus: Schweiz + Brasilien + Australien + China + Europa + Grossbritannien + Japan
Reiseziel: Australien + China + Europa + Grossbritannien + USA
Produkt-Art: Reiseadapter
Hersteller-Nr.: 1302555
EAN: 7640166321903

Lieferumfang:

Weltreiseadapter

Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, netzadapter, 7640166321903, Skross, 1302555, Pro Light 3xUSB World, Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,12*
€ 51,26*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 51,27*
€ 3,50*
ab € 52,84*
€ 69,62*
Lager 1039
43
€ 6,99*
ab € 67,76*
€ 86,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.