Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608522337 Doppelklingen-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254157-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522337
EAN/GTIN:
     3165140851275
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bosch Accessories 2608522337 Doppelklingen-Set 8teilig

Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 8-teilig, PH2-PH2, 65 mm

Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Dieses Bit ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset enthält auch Steckschlüssel sowie den Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet und den Impact Control-Universal Holder Quick Release. Diese Halter sind ideal für besonders guten Halt der Bits bei allgemeinen Schraubarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Die Quick-Change-Funktion ermöglicht hingegen schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits. Länge mm: 65

Technische Daten:
Größe (Schraubendreher): PH 2,PH 2 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Lieferumfang:
Set(#227055 - 8678 · PH2-PH2 (8x))
Länge mm: 65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Größe (Schraubendreher):
PH 2
Produkt-Art:
Doppelklingen-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,72*
6 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 11,51*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,01*
€ 12,59*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 12,96*
Lager 102
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.