Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6796773 VDE Telefonzange 40° gebogen 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A833092
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6796773
EAN/GTIN:
     4064161071718
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Zangenkopf abgewinkelt und mit polierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
200 mm
Herst.-Teilenr.:
TO-6796773
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Telefonzange
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Backenform:
40° gebogen
Anwendungsbereich:
VDE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 23,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 23,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.