Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2268252-BP Herst.-Nr.: 32946 EAN/GTIN: 5905339329462 |
| |
|
| | |
| Kanlux 32946 Beno LED-Deckenleuchte 18 W Weiß
Deckenleuchte Beno
Anwendungsbereich innen und außen
Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.
Ausstattung: mit Bewegungssensor
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 490 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 18 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1550 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Raum (Lampen): Badezimmer,Haus/Garage,Küche,Terrasse/Sitzbereich,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: II
Lieferumfang: Beno · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 220 x 220 x 55 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Produktabmessung, Breite: | 220 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtfarben-Bereich: | 4000 K | Marke: | Kanlux | Schutzart: | IP54 | Bauform (Leuchten): | Quadratisch | Leuchtfarben: | Neutralweiß | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Inkl. Bewegungsmelder | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Kunststoff | Raum (Lampen): | Badezimmer | Haus/Garage | Küche | Terrasse/Sitzbereich | Wohn-/Esszimmer | Lichtstrom Gesamt: | 1550 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 18 W | Lichtfarbe: | 4000 K | Schutzklasse: | II | Gewicht: | 490 g | Produkt-Art: | LED-Deckenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, deckenanbauleuchte, 05905339329462, Kanlux, 32946, Beno, Deckenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 21,81* | € 33,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,54* | € 48,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,29* | € 48,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,16* | € 68,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|