Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux Beno 32946 LED-Deckenleuchte Weiß 18W Neutralweiß Inkl. Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanlux
Kanlux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250726
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     32946
EAN/GTIN:
     5905339329462
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Kanlux Beno 32946 LED-Deckenleuchte Weiß 18W Neutralweiß Inkl. Bewegungsmelder

Anwendungsbereich innen und außen

Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

mit Bewegungssensor

Kategorie: LED-Deckenleuchte
Bauform: Quadratisch
Betriebsspannung: 230 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 1550 lm
Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder
Schutzklasse: II
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Gewicht: 490 g
Höhe: 55 mm
Länge (Tiefe): 220 mm
Breite: 220 mm
Leistung (Details): 18 W
Raum: Badezimmer + Haus/Garage + Küche + Terrasse/Sitzbereich + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten: Ja
Produkt-Art: LED-Deckenleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 32946
EAN: 5905339329462
Hersteller: Kanlux
Modell: 32946 (Beno)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Beno · Anleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,55*
ab € 21,80*
€ 33,43*
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 45,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 46,23*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 54,57*
€ 71,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.