Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux 32946 Beno LED-Deckenleuchte 18W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A865352
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     32946
EAN/GTIN:
     5905339329462
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.
Features:
Anwendungsbereich innen und außen
Lieferumfang:
Beno · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
55 mm
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
490 g
Raum:
Badezimmer + Haus/Garage + Küche + Terrasse/Sitzbereich + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Lichtstrom Gesamt:
1550 lm
Bauform:
Quadratisch
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,55*
ab € 21,80*
€ 33,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 45,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 46,23*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 54,57*
€ 71,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.