Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SIP1A05 Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5 A 10 W SIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270598-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9082392
EAN/GTIN:
     4064161085517
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
TRU COMPONENTS SIP1A05 Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5 A 10 W SIP-4

Tru Components REED RELAIS 5 V

Für gedruckte Schaltung im Raster 5,08 anreihbar. Sehr geringe Bauhöhe.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): SIP-4 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Nennspannung: 5 V/DC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 5.08 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.4 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Schutzdiode · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 500 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 5.08 x 7.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.4 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
5.08 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
SIP-4
Relais-Besonderheiten:
ohne Schutzdiode
Typ (Hersteller-Typ):
SIP1A05
Nennspannung:
5 V/DC
Widerstand (Spule):
500 Ω
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, TRU COMPONENTS, TC-9082392, SIP1A05, 504599, MES1A05
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,64*
Lager 102
1188
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,31*
€ 17,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.