Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SIP1A05 Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A473062
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9082392
EAN/GTIN:
     4064161085517
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Für gedruckte Schaltung im Raster 5,08 anreihbar. Sehr geringe Bauhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.4 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
19 mm
Breite:
5.08 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Typ:
SIP1A05
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Gehäuse:
SIP-4
Besonderheiten:
ohne Schutzdiode
Widerstand (Spule):
500 Ω
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, TRU COMPONENTS, SIP1A05, MES1A05
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,64*
2 Tage
1188
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,31*
€ 17,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.