Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS SIP1A05 Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIP-4 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212031
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9082392
EAN/GTIN:
     4064161085517
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
3er Pack TRU COMPONENTS SIP1A05 Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIP-4 1St./Pack

Für gedruckte Schaltung im Raster 5,08 anreihbar. Sehr geringe Bauhöhe.

Kategorie: Reed-Relais
Typ: SIP1A05
Kontaktart: 1 Schließer
Besonderheiten: ohne Schutzdiode
Gehäuse: SIP-4
Anschluss: Print
Nennspannung: 5 V/DC
Widerstand (Spule): 500 ?
Schaltspannung (max.): 200 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Breite: 5.08 mm
Höhe: 7.4 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 19 mm
Produkt-Art: Reed-Relais
Hersteller-Nr.: TC-9082392
EAN: 4064161085517

Weitere Suchbegriffe: dlr relais, TRU COMPONENTS, TC-9082392, SIP1A05, reedrelais, reed relais, reed-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,64*
1 Tag
990
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 17,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.