Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM90 Rauchwarnmelder inkl. 5 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2276155-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM90
EAN/GTIN:
     4003318895203
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
rauchmelder
ABUS RWM90 Rauchwarnmelder inkl. 5 Jahres-Batterie batteriebetrieben

ABUS Rauchwarnmelder RWM90

Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignet

Der ABUS Rauchwarnmelder RWM90 löst Alarm aus, sobald Rauchpartikel in die Messkammer gelangen. Er erfasst bis zu 40 Quadratmeter innerhalb eines Raumes und warnt lautstark mit 85 Dezibel vor den gefährlichen und geruchlosen Rauchgasen. So können Sie sich und Ihre Familie/Mitbewohner bei einem Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dank der bedienerfreundlichen, großflächigen Prüftaste kann der Rauchwarnmelder auch in hohen Räumen problemlos getestet werden, zum Beispiel mit einem Besenstiel. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, ertönt ein Piepton als Warnung. Mit dem optional erhältlichen Befestigungsset ABUS Magnetolink® 8000 entfällt das Anbohren der Zimmerdecke.

Ausstattung:
Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignet;Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!;Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes;85 dBA lauter Alarmton;Austauschbare 3 Volt Lithiumbatterie CR123A;Warnung bei schwacher Batterie;Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung;Stummschaltungsoption für 9 Minuten;Geprüft nach DIN EN 14604;Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre;

Technische Daten:
Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Melder-Besonderheiten: inkl. 5 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 102 mm · Schall-Druck (dB): 85 dBA · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · VdS-Nr.: EN 14604 · Zertifizierung: EN14604

Lieferumfang:
1x ABUS Rauchwarnmelder RWM90 inkl. Batterie, 1x Bedienungsanleitung,1x Installationsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 102 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Marke:
ABUS
Zertifizierung:
EN14604
Melder-Besonderheiten:
inkl. 5 Jahres-Batterie
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85 dBA
VdS-Nr.:
EN 14604
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, ABUS, RWM90, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,69*
€ 11,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 11,94*
3 Tage
40
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 13,09*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 10,09*
€ 13,52*
Lager 102
260
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5020012
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.