Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder RWM90 5 J.Lithium 3 V reinweiß RWM90 85dBA ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000280318
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89520 3
EAN/GTIN:
     4003318895203
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Prüfzeichen: DIN EN 14604· Norm: DIN EN 14604
Weitere Informationen:
Modell:
RWM90
Farbe:
reinweiß
Batterielaufzeit:
5 Jahre
Ø:
105 mm
Höhe:
36 mm
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
85dBA
Betriebsspannung:
Lithium 3 V
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, batterie rauchmelder, Melder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 11,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 11,91*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,03*
4 Tage
26
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 13,03*
Lager 1498
35
€ 5,45*
ab € 9,96*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5020012
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.