Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1962396 Spaltaxt 700 mm 2.15 kg Kopfgewicht 1250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289581-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1962396
EAN/GTIN:
     4017981003476
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Ochsenkopf 1962396 Spaltaxt 700 mm 2.15 kg Kopfgewicht 1250 g

SPALT-FIX®-Axt ROTBAND-PLUS

Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz

Technische Daten:
Axt/Beil-Besonderheiten: Schlagschutz · Gewicht: 2.15 kg · Kopfgewicht: 1250 g · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Weitere technische Daten: Axtform: Spalt-Fix
besonders geeignete Holzart: Nadelholz
glühend im Gesenk geschmiedet: Ja
Kopfgewicht: 1250 g
Profi-Einsatz geeignet: Nein
Schneidenbreite: 100 mm
Stielbefestigung: Rotband-Plus
Stielform: Knauf
Stielmaterial: Hickory

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Marke:
Ochsenkopf
Axt/Beil-Besonderheiten:
Schlagschutz
Kopfgewicht:
1250 g
Gewicht:
2.15 kg
Produkt-Art:
Spaltaxt
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, waldaxt 1250 g, 04017981003476, Ochsenkopf, 1962396, OX 648 H-1257
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
589
5
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 90,33*
3 Tage
589
5
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 90,70*
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 92,55*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 75,14*
€ 95,01*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 114,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,77*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304678
ab € 3,46*
Sonstiges
Ochsenkopf
1962426
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.