Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 9018100001 Rohrzangen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298711-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     9018100001
EAN/GTIN:
     4016134009372
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Peddinghaus Rohrzangenset 9018100001

Rohrzangenset 3-Tlg. S-Maul - 1''
1 1/2'' & 2''

Rohrzangenset 3-Tlg. S-Maul (1'', 1 1/2'' & 2'') aus hochwertigem Stahl geschmiedet.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 9018100001 · Produkt-Art: Rohrzangen-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Herst.-Teilenr.:
9018100001
Produkt-Art:
Rohrzangen-Set
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-maul, armaturenzange, Peddinghaus, 9018100001, wasserzange, Pumpenzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 91,01*
€ 4,00*
ab € 64,62*
€ 91,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.