Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3752 Dampfbügeleisen Schwarz, Rot 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301711-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263941
EAN/GTIN:
     4006160639414
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Clatronic DB 3752 Dampfbügeleisen Schwarz,Rot 2200 W

DB 3752 Dampfbügeleisen Keramiksohle

7 Funktionen:
Sprüheinrichung
Dampfstoß
Vertikaldampf
Trockenfunktion
Selbstreinigung
Tropfstopp
Anti-Kalk

Technische Daten:
Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leistung: 2200 W · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 287 mm · Tankinhalt: 250 ml · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50-60 Hz, 2200 W max.

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
287 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Marke:
Clatronic
Farbe:
schwarz | rot
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Leistung:
2200 W
Tankinhalt:
250 ml
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, clatronic bügeleisen, bügeleisen, Clatronic, 263941, DB 3752
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 14,015*
€ 17,485*
6
Frei Haus
ab € 14,53834*
€ 18,20834*
1
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 18,29*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 24,30*
1
€ 3,50*
ab € 24,59*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.