Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3752 Dampfbügeleisen Schwarz, Rot 2200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y794992
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263941
EAN/GTIN:
     4006160639414
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen

Features:
7 Funktionen:
Sprüheinrichung
Dampfstoß
Vertikaldampf
Trockenfunktion
Selbstreinigung
Tropfstopp
Anti-Kalk
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Höhe:
135 mm
Länge:
287 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
116 mm
Gewicht:
900 g
Tankinhalt:
250 ml
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, clatronic bügeleisen, bügeleisen, Clatronic, DB 3752
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 14,005*
€ 17,415*
6
Frei Haus
ab € 14,56834*
€ 18,13834*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 18,16*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 24,20*
1
€ 3,50*
ab € 24,46*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.