Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607002822 Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302704-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002822
EAN/GTIN:
     3165140995535
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Karabiner
Bosch Accessories 2607002822 Bit-Set

21-teiliges Schrauberbit-Set mit Snap-hook (hellblau)

Ausstattung:
Praktisches Set mit 20 gängigen Schrauberbits und einem Universalmagnet-Bithalter · Dank des robusten Snap-hooks, der einfach an Hose oder Taschen befestigt werden kann, sind wichtige Bits während der Arbeit stets in Reichweite · Schneller Zugang zu den Bits · Robuster Snap-hook zur Befestigung des Sets an der Hose oder Werkzeugtasche · Schrauberbits zum Schrauben mit den gängigsten Schrauben (Phillips, Pozidriv, T-Profil, Schlitz) · Geeignet für Elektrowerkzeuge und Handschrauber aller gängigen Marken.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Hellblau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bosch Accessories
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,67*
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,67*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 8,72*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 9,02*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.