Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8916 Dampfglätter Violett, Weiß 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306083-BP
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8916
EAN/GTIN:
     8713016033451
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Tristar ST-8916 Dampfglätter Violett,Weiß 1200 W

Tristar ST-8916 Tragbare Dampfbürste für Textilien

Frischt Kleidungsstücke wieder auf und tötet 99 % aller Bakterien und Hausstaubmilben ab
Nur 35 Sekunden Aufheizdauer, so dass Sie sofort loslegen können
Mit zwei Bürstenaufsätzen für dickere und empfindlichere Stoffe sowie zum Entfernen von Staub

Der Tristar ST-8916 ist der ideale Textil-Dampfreiniger, um Falten, Gerüche und Bakterien in Kleidungsstücken und anderen Stoffartikeln zu beseitigen. Mit einer Leistung von 1200 Watt und einer kontinuierlichen Dampferzeugung von 20 g/min ist dieser praktische Bekleidungsdämpfer im Nu einsatzbereit. Der kompakte Textil-Dampfreiniger ist ein besserer und schnellerer Ersatz für Ihr Bügeleisen und lässt alle Stoffe wieder wie neu aussehen.

Frischt Stoffe auf und tötet Bakterien ab
Die optimale Dampfabgabe durchdringt jede Faser eines Stoffes beseitigt unangenehme Gerüche wie Schweiß und Rauch. Außerdem glättet der heiße Dampf Falten, ohne das Gewebe zu beschädigen. Weil Dampf eigentlich ja sehr heißes Wasser ist, tötet er auch 99 % aller Bakterien wie Hausstaubmilben auf Ihrer Kleidung oder Bettwäsche. Sie können den handlichen Textil-Dampfreiniger auch bei empfindlicheren Stoffen wie Seide benutzen.

In nur 35 Sekunden betriebsbereit
Schließen Sie das Stromkabel an einer Steckdose an und warten Sie, bis die Kontrolllampe dauerhaft brennt. In nur 35 Sekunden ist der Dampfreiniger einsatzbereit. Der Wasserbehälter hat 0,26 l Fassungsvermögen und lässt sich leicht nachfüllen, so dass Sie sofort weitermachen können. Eine effiziente und schnelle Art, Knitterfalten und unangenehme Gerüche zu beseitigen.

Mit zwei Bürstenaufsätzen
Der Tristar Textil-Dampfreiniger wird mit zwei zusätzlichen Bürstenaufsätzen geliefert. Ein Bürstenaufsatz für dickere Stoffe und Möbel. So können Sie sogar Ihre Vorhänge, Ihre Couch und das Hundebett mittels Dampf reinigen. Der Flusenbürstenaufsatz eignet sich besonders gut für empfindliche Stoffe und entfernt kleinste Staubpartikel.

Technische Daten:
Abschaltung nach: 800 s · Bügeleisen-Besonderheiten: Abnehmbarer Wassertank · Bügelsohle: Edelstahl · Herstellerfarbe: Violett,Weiß · Konstante Dampfmenge: 20 g/min · Leistung: 1200 W · Tankinhalt: 260 ml

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,2 Bürstenaufsätze,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Violett | Weiß
Marke:
Tristar
Bügeleisen-Besonderheiten:
Abnehmbarer Wassertank
Bügelsohle:
Edelstahl
Konstante Dampfmenge:
20 g/min
Leistung:
1200 W
Abschaltung nach:
800 s
Tankinhalt:
260 ml
Produkt-Art:
Dampfglätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,70*
€ 22,28*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 22,30*
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 25,98*
€ 3,50*
ab € 41,49*
€ 51,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO7051S
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.