Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM80(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 37 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306731-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239416
EAN/GTIN:
     4015082394165
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM80(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 37 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 37 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 27 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 20 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 110 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 40 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 27 V/DC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM80(RDC24)
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Leistung:
37 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 239416, DILM80(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,67*
€ 310,90*
Frei Haus
ab € 294,81*
€ 316,14*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 300,51*
€ 321,48*
Frei Haus
ab € 318,06*
€ 339,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 409,48*
€ 440,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,48*
€ 487,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101486
ab € 98,46*
Zubehör
Eaton
101487
ab € 144,95*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 148,28*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,40*
Zubehör
Eaton
230061
ab € 32,17*
Zubehör
Eaton
230062
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
230063
ab € 32,26*
Zubehör
Eaton
230073
ab € 32,36*
Zubehör
Eaton
230074
ab € 32,23*
Zubehör
Eaton
230080
ab € 72,49*
Zubehör
Eaton
230082
ab € 77,79*
Zubehör
Eaton
230107
ab € 77,87*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 55,04*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.