Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/V/SVB Wartungsschalter verriegelbar 690 V Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307076-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     055335
EAN/GTIN:
     4015080553359
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Eaton P1-25/V/SVB Wartungsschalter verriegelbar 690 V Rot 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Drehantrieb · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Leistung: 13 kW · Montageart: Zwischenbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: verriegelbar · Schaltspannung: 690 V · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Funktion: NOT-AUS-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Schaltleistung bei 400 V: 13 kW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Betätigungsart:
Drehantrieb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
verriegelbar
Typ (Hersteller-Typ):
P1-25/V/SVB
Montageart:
Zwischenbau
Polzahl:
3
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
13 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,44*
€ 39,22*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 31,41*
€ 40,47*
€ 5,46*
ab € 32,88*
€ 42,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 43,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,41*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,68*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,80*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.