Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais Eaton ZB32-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307221-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278449
EAN/GTIN:
     4015082784492
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais Eaton ZB32-4 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Hilfskontaktart: 1 Öffner;1 Schließer
Auslöseklasse: CLASS 10
Einstellbarer Strombereich: 2.4 - 4 A
Montageart: Direktanbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
ZB32-4
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 8,90*
ab € 32,37*
€ 41,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,97*
€ 42,36*
€ 8,95*
ab € 37,99*
€ 50,19*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 39,78*
€ 50,76*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,11*
€ 71,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,41*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,63*
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
277136
ab € 54,98*
Zubehör
Eaton
277262
ab € 80,16*
Zubehör
Eaton
277300 DILM32-01(230V50/60HZ)
ab € 79,95*
Zubehör
Eaton
112456 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 93,97*
Zubehör
Eaton
277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 67,32*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 40,79*
Zubehör
Eaton
277289 DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 68,11*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 79,74*
Zubehör
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 54,95*
Zubehör
Eaton
104432 DILMF14-01(RAC120)
ab € 101,37*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 98,99*
Zubehör
Eaton
104412 DILMF8-10(RAC120)
ab € 96,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.