Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 183043 Lasttrennschalter 250 A 690 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307253-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183043
EAN/GTIN:
     4015081779703
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Montageplatte
Eaton 183043 Lasttrennschalter 250 A 690 V/AC 1 St.

Technische Daten:
Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 250 A · Polzahl (num): 3 · Weitere technische Daten: Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 6 kA
Geeignet für Bodenbefestigung: Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau: Nein
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH1
Position des Betätigungselements: vorne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
250 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
250 A
Nennspannung:
690 V/AC
Polzahl:
3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,09*
€ 149,72*
€ 5,95*
ab € 131,07*
€ 152,61*
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 153,89*
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 160,68*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 189,77*
€ 218,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.