Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellgriff 160mm Stahl Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpellgriff
Skalpellgriff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7 SM
EAN/GTIN:
     5033955009076
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Skalpellgriff
Skalpellgriff 160mm Stahl Stahl 1St.

Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Stahl
Höhe: 4.0 mm
Länge (Tiefe): 160 mm
Breite: 8.0 mm
Kategorie: Skalpellgriff
Material: Stahl
Produkt-Art: Skalpellgriff
Hersteller-Nr.: 7SM
EAN: 5033955009076
Wasserbehältervolumen: 1,1 l

Weitere Suchbegriffe: Skalpellhalter, Skalpellklingengriff, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, skalpellgriff 160 mm, ersatzklingen skalpell, 5033955009076, 7 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser, bastelskalpel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 27,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 27,46*
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 29,70*
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 32,14*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 41,25*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
312 SM
ab € 30,91*
Zubehör
Swann Morton
311 SM
ab € 32,11*
Zubehör
Swann Morton
313ST SM
ab € 37,19*
Zubehör
Swann Morton
310 SM
ab € 30,98*
Zubehör
Swann Morton
314 SM
ab € 31,70*
Zubehör
Swann Morton
310A SM
ab € 2,05*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.