Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell, KB 40 mm, L 160 mm, 7 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell, KB 40 mm, L 160 mm, 7 SM
Skalpell, KB 40 mm, L 160 mm, 7 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9392
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     7 SM
EAN/GTIN:
     4099891375409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Skalpellgriff
Skalpellgriff für kleine Montageklingen (310 SM, 310A SM, 311 SM, 312 SM, 313 SM, 314 SM, 315 SM). Gesamtlänge: 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpell
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingenbreite:
40 mm
Länge:
160 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 27,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 27,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 29,70*
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 32,14*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 41,25*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
312 SM
ab € 30,91*
Zubehör
Swann Morton
311 SM
ab € 32,11*
Zubehör
Swann Morton
313ST SM
ab € 37,19*
Zubehör
Swann Morton
310 SM
ab € 30,98*
Zubehör
Swann Morton
314 SM
ab € 31,70*
Zubehör
Swann Morton
310A SM
ab € 2,05*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.