Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellgriff 160mm Stahl Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y763622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7 SM
EAN/GTIN:
     5033955009076
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Skalpellgriff
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4.0 mm
Länge:
160 mm
Breite:
8.0 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Stahl
Produkt-Art:
Skalpellgriff
Weitere Suchbegriffe: Skalpellhalter, Skalpellklingengriff, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, skalpellgriff 160 mm, ersatzklingen skalpell, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser, bastelskalpel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 27,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 27,46*
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 29,70*
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 32,14*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 41,25*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
312 SM
ab € 30,91*
Zubehör
Swann Morton
311 SM
ab € 32,11*
Zubehör
Swann Morton
313ST SM
ab € 37,19*
Zubehör
Swann Morton
310 SM
ab € 30,98*
Zubehör
Swann Morton
314 SM
ab € 31,70*
Zubehör
Swann Morton
310A SM
ab € 2,05*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.