Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D CUTEXX-5-N 1143-7 Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 CAT II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315360-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1143-7
EAN/GTIN:
     4005781114379
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D CUTEXX-5-N 1143-7 Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016+A1:2018,EN 16350:2014 CAT II 1 Paar

CUTEXX-5-N, Glasfaser-Schnittschutzhandschuh, Größe 7

Glasfaser-Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl mit hohem Schnittschutz, z. B. Glasindustrie, metall- und blechverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie, Papierindustrie, Abfallbeseitigung und Recycling, Maschinenbau, Handwerksbereich; Strickhandschuh aus einer Kombination aus HPPE-Faser und Elasthan mit eingearbeiteter Glasfaser, nahtlos gestrickt, mit schwarzer Nitril-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, Schnittschutzlevel 5E, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl.

Ausstattung:
HPPE/Elastan mit schwarzer Nitril-Beschichtung · Schnittschutzlevel 5E.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016+A1:2018,EN 16350:2014 · Größe (Handschuhe): 7 · Herstellerfarbe: Schwarz,Hellgrau · Material (Handfläche): HPPE-Faser,Elasthan · Material (Handrücken): Elasthan,HPPE-Faser · Schutzklasse: CAT II · Weitere technische Daten: Schnittschutzlevel 5E

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Hellgrau
Marke:
L+D
Farbe:
schwarz | grau
Material (Handrücken):
Elasthan | HPPE-Faser
Material (Handfläche):
HPPE-Faser | Elasthan
Größe (Handschuhe):
7
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388:2016+A1:2018 | EN 16350:2014
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 10,02*
Lager 102
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 10,04*
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.