Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-CG 18 Li - Solo Akku Heißklebepistole mit Zubehör 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336479-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4522200
EAN/GTIN:
     4006825641202
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Einhell Power X-Change TE-CG 18 Li - Solo Akku Heißklebepistole mit Zubehör 11 mm 1 St.

Einhell Power X-Change Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo

Einsatzbereit in nur 120 Sekunden Aufheizzeit
LED-Anzeige zeigt den Heizzustand
Automatische Abschaltung
Softgrip,

Die Einhell Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo ist für Bastler und Heimwerker in der Werkstatt und im Hobbykeller der ideale Helfer bei präzisen Klebearbeiten, zum Auffüllen von Rissen und Ritzen und sogar zum Abdichten von Bruchstellen und Haarrissen. Als Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell wird die Klebepistole mit einem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku betrieben. Einsatzbereit zum Kleben ist die handliche Klebepistole in nur 120 Sekunden Aufheizzeit. Die praktische LED-Anzeige zeigt auf einen Blick den Heizzustand. Die Klebepistole schaltet automatisch nach 5 Minuten Nutzungsunterbrechung ab um das Überhitzen des Klebers und damit verbunden Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die zusätzliche Flachklebedüse ist für einsatzgerechtes Arbeiten in schmalen Zwischenräumen ideal, zum Beispiel bei dünnen Bruchstellen oder flachen Kanten. Sicher und komfortabel in der Handhabung ist die Akku-Heißklebepistole durch den Softgrip. Im Lieferumfang der Akku-Heißklebepistole sind fünf Klebestifte (Durchmesser 11 mm, Länge 200 mm) enthalten. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Power X-Change Starter-Set. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Systemreihe mit der Heißklebepistole kombiniert werden.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Praktische LED zur Heizzustandsanzeige
Einsatzbereit zum Kleben nach nur 120 Sekunden Aufheizzeit
Sichere und komfortable Handhabung dank Softgrip
Autom. Abschaltung nach 5 Min. ohne Nutzung beugt Überhitzung vor

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 120 s · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör · Gewicht: 0.29 kg · Klebestick-Ø: 11 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 182 mm · Schmelz-Temperatur: 170 °C

Lieferumfang:
1x Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li
1x Klebedüse mit Gummischutzkappe
1x Flachklebedüse
5x Heißklebestifte (11 x 200 mm)
1x 13 mm Schraubenschlüssel für Düsenwechsel

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 182 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
mit Zubehör
Klebestick-Ø:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
170 °C
Aufheizzeit (max.):
120 s
Gewicht:
0.29 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole einhell, 04006825641202, 04006825643374, Einhell, 4522200, Power X-Change TE-CG 18 Li - Solo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,36*
€ 34,16*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 36,25*
€ 4,00*
ab € 27,46*
€ 37,19*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 38,79*
€ 5,90*
ab € 31,16*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512083
ab € 103,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.