| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y281402 Herst.-Nr.: 4522200 EAN/GTIN: 4006825641202 |
| |
|
| | |
| Die Einhell Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo ist für Bastler und Heimwerker in der Werkstatt und im Hobbykeller der ideale Helfer bei präzisen Klebearbeiten, zum Auffüllen von Rissen und Ritzen und sogar zum Abdichten von Bruchstellen und Haarrissen. Als Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell wird die Klebepistole mit einem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku betrieben. Einsatzbereit zum Kleben ist die handliche Klebepistole in nur 120 Sekunden Aufheizzeit. Die praktische LED-Anzeige zeigt auf einen Blick den Heizzustand. Die Klebepistole schaltet automatisch nach 5 Minuten Nutzungsunterbrechung ab um das Überhitzen des Klebers und damit verbunden Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die zusätzliche Flachklebedüse ist für einsatzgerechtes Arbeiten in schmalen Zwischenräumen ideal, zum Beispiel bei dünnen Bruchstellen oder flachen Kanten. Sicher und komfortabel in der Handhabung ist die Akku-Heißklebepistole durch den Softgrip. Im Lieferumfang der Akku-Heißklebepistole sind fünf Klebestifte (Durchmesser 11 mm, Länge 200 mm) enthalten. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Power X-Change Starter-Set. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Systemreihe mit der Heißklebepistole kombiniert werden. Features: Einsatzbereit in nur 120 Sekunden Aufheizzeit LED-Anzeige zeigt den Heizzustand Automatische Abschaltung Softgrip, Lieferumfang: 1x Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li 1x Klebedüse mit Gummischutzkappe 1x Flachklebedüse 5x Heißklebestifte (11 x 200 mm) 1x 13 mm Schraubenschlüssel für Düsenwechsel Hinweise: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Länge: | 182 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 0.29 kg | Schmelz-Temperatur: | 170 °C | Klebestick-Ø: | 11 mm | Besonderheiten: | mit Zubehör | Aufheizzeit (max.): | 120 s | Produkt-Art: | Akku Heißklebepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole einhell, 04006825641202, 04006825643374, Einhell, Power X-Change TE-CG 18 Li - Solo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,36* | € 34,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,03* | € 36,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,46* | € 37,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,10* | € 38,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,16* | € 41,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|