| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4522200 Herst.-Nr.: 4522200 EAN/GTIN: 4006825641202 |
| |
|
| | |
| EINHELL TE-CG 18 Li- Solo - Akku-Heißklebepistole (18V Power X-Change | LED-Anzeige | LED-Licht | incl. 5x Klebestifte | ohne Akku & Ladegerät) Die Einhell Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo ist für Bastler und Heimwerker in der Werkstatt und im Hobbykeller der ideale Helfer bei präzisen Klebearbeiten, zum Auffüllen von Rissen und Ritzen und sogar zum Abdichten von Bruchstellen und Haarrissen. Als Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell wird die Klebepistole mit einem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku betrieben. Einsatzbereit zum Kleben ist die handliche Klebepistole in nur 120 Sekunden Aufheizzeit. Die praktische LED-Anzeige zeigt auf einen Blick den Heizzustand. Die Klebepistole schaltet automatisch nach 5 Minuten Nutzungsunterbrechung ab um das Überhitzen des Klebers und damit verbunden Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die zusätzliche Flachklebedüse ist für einsatzgerechtes Arbeiten in schmalen Zwischenräumen ideal, zum Beispiel bei dünnen Bruchstellen oder flachen Kanten. Sicher und komfortabel in der Handhabung ist die Akku-Heißklebepistole durch den Softgrip. Im Lieferumfang der Akku-Heißklebepistole sind fünf Klebestifte (Durchmesser 11 mm, Länge 200 mm) enthalten. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Power X-Change Starter-Set. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Systemreihe mit der Heißklebepistole kombiniert werden. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie
- Praktische LED zur Heizzustandsanzeige
- Einsatzbereit zum Kleben nach nur 120 Sekunden Aufheizzeit
- Sichere und komfortable Handhabung dank Softgrip
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten ohne Nutzung beugt Überhitzung vor
- Praktische LED für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Zusätzliche Flachklebedüse für Arbeiten an engen Stellen
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Incl. 5 Klebestifte mit 200 mm Länge
Technische Daten: - Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden
- Temperatur: max. 170° C
- Klebestiftdurchmesser: 11 mm
- Gewicht: ca. 0,29 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.760000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,03* | € 36,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,30* | € 37,62* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,48* | € 38,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,99* | € 39,35* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,11* | € 41,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|