Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM R12P212D DC/DC-Wandler, Print 85 mA 2 W Anzahl Ausgänge: 2 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338131-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R12P212D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
RECOM R12P212D DC/DC-Wandler, Print 85 mA 2 W Anzahl Ausgänge: 2 x Inhalt 1 St.

2W DC/DC-Converter 'ECONOLINE' SIP7 6.4kV unreg

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V · Ausgangsspannung (min.): 12 V · Ausgangsstrom (max.): 85 mA · Eingangsspannung (max.): 12 V · Eingangsspannung (min.): 12 V · Gehäuseart (Halbleiter): SIP-7 · Isolationsspannung: 6400 V · Leistung: 2 W · Produktabmessung, Breite: 9.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 19.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.5 x 9.8 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
19.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.8 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
85 mA
Marke:
RECOM
Gehäuseart (Halbleiter):
SIP-7
Typ (Hersteller-Typ):
R12P212D
Eingangsspannung (max.):
12 V
Eingangsspannung (min.):
12 V
Isolationsspannung:
6400 V
Ausgangsstrom (max.):
85 mA
Ausgangsspannung (max.):
12 V
Ausgangsspannung (min.):
12 V
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
2 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler|ツ| Print
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, RECOM, R12P212D, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,9092*
€ 17,4408*
1
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 18,33*
1
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 18,35*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,83*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.