Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R12P DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±85mA Durchsteckmontage 2.6kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622742
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R12P212D
EAN/GTIN:
     5059039732951
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±85mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 2.6kV ac
Tiefe = 12.5mm
Serie = R12P
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1, UL-60950-1, EN-60601-1. UL-Zulassung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RxxP2xx. Sicherheitzulassung gemäß UL/CSA und EN Für medizinische Anwendungen zugelassen Geeignet für IGBT-Anwendungen Kompaktes SIP7-Paket Isolierung: 6,4 kV dc Sehr niedrige Isolierungskapazität 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±85mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
2.6kV ac
Tiefe:
12.5mm
Serie:
R12P
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1622742, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R12P212D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 13,9092*
€ 17,4408*
1
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 18,33*
1
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 18,35*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,83*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,4408*
€ 20,75455
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,9192*
€ 20,13385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9092*
€ 16,55195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 436,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.