Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 65I/7-1 Bit-Set 7teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Außen-Sechsrund (TX)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339518-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     65I/7-1
EAN/GTIN:
     7314150204113
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gabelringschlüssel (Zoll)
Bahco 65I/7-1 Bit-Set 7teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Außen-Sechsrund (TX)

Ein Set umfasst sieben Artikel: sechs Edelstahl-Bits und ein Universal- Bithalter
Für Phillips-, Pozidriv- und TX-Schrauben
Antrieb: 1/4", DIN 3126-C6.3, ISO 1173
Besonders geeignet zur Benutzung mit Edelstahlschrauben
Hochleistungsschnellstahl
Die Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet eine vorzeitige Abnutzung und verlängert die Lebensdauer
Ausführung: zinkphosphatiert
Universal- Bithalter aus Edelstahl mit starkem Magneten
Edelstahl-Bits verhindern die Bildung von Rost auf Edelstahloberflächen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Außen-Sechsrund (TX) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bahco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Außen-Sechsrund (TX)
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 22,78*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 23,51*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 23,59*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,65*
€ 27,35*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 30,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,46*
€ 35,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.