Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972205 Herst.-Nr.: 65I/7-1 EAN/GTIN: 7314150204113 |
| |
|
| | |
| - Ein Set umfasst sieben Artikel: sechs Edelstahl-Bits und ein Universal- Bithalter
- Für Phillips-, Pozidriv- und TORX-Schrauben
- Antrieb: 1/4", DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Besonders geeignet zur Benutzung mit Edelstahlschrauben
- Hochleistungsschnellstahl
- Die Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet eine vorzeitige Abnutzung und verlängert die Lebensdauer
- Ausführung: zinkphosphatiert
- Universal- Bithalter aus Edelstahl mit starkem Magneten
- Edelstahl-Bits verhindern die Bildung von Rost auf Edelstahloberflächen
- SB-Verpackung
- + 1 bilholder
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3126 | Gewicht: | 105 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Package Dimension: | 22 x 65 x 75 mm | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 3 | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 22 mm | Breite: | 65 mm | Länge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz, Bahco, 1/4", Edelstahl-Bitsatz, für, Phillips-,, Pozidriv- |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,33* | € 22,78* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,16* | € 23,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 15,67* | € 23,59* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,65* | € 27,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,32* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|