Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; Phillips,Pozidriv®,Torx®; 25mm; 7Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher-Bits; Phillips,Pozidriv®,Torx®; 25mm; 7Stk.
Set: Schraubendreher-Bits; Phillips,Pozidriv®,Torx®; 25mm; 7Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.65I/7-1
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     65I/7-1
EAN/GTIN:
     7314150204113
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gabelringschlüssel (Zoll)
Hersteller: BAHCO
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: Edelstahl
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®
Bit-Größe: PH2;TX15;TX20;TX25;TX30;PZ2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 22,53*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 22,58*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 23,33*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,67*
€ 27,26*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.