Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU IPC-A22EP-V2-imou WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345281-BP
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-A22EP-V2-imou
EAN/GTIN:
     6939554983573
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
IMOU IPC-A22EP-V2-imou WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

A1 2MP Indoor WLAN IP Überwachungskamera

1080P Full HD
Erkennung von Menschen
Alarmbenachrichtigung
Integrierte Sirene

Diese Schwenk-Neige-Kamera, mit 1080P Full HD-Live-Überwachung und Schwenk- und Neigefunktion von 0 ~ 355° bis -5 ~ 80°, gewährleistet, jede Ecke Ihreres Hauses vollständig abzudecken. Durch die Funktion, Human Detection, erkennt die Überwachungskamera schnell menschliche Ziele und sendet Ihnen sofort eine Benachrichtigung. Durch die Smart Tracking Funktion folgt und erkennt die Kamera Objekte die sich bewegen.

Ausstattung:
Micro SD-Kartensteckplatz (bis zu 128 GB)
Imou App.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 93 ° · Blickwinkel vertikal: 48 ° · Brennweite: 3,6 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 238 g · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Produktabmessung, Höhe: 106.1 mm · Produktabmessung, Ø: 77.4 mm · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit ONVIF-Unterstützung,mit Schwenk-/Neigefunktion · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Blickwinkel: 115°(D)
Videokomprimierung : H.265/H.264
Bildfrequenz: Bis zu 25/30 fps
Digitaler Zoom: 16-fach
Betriebstemperatur: -30 °C - +50 °C
Schwenken: 0 - 355° / Neigen: 5 - 80° · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Quick Start Guide,Power Adapter,Stromkabel,Schraubenset,Montageplatte,Installationsschablone.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 77.4 mm x 106.1 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Produktabmessung, Ø:
77.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
106.1 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
IMOU
Blickwinkel horizontal max.:
93 °
Blickwinkel vertikal:
48 °
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit ONVIF-Unterstützung | mit Schwenk-/Neigefunktion
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
238 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, smarthome kamera, IMOU, IPC-A22EP-V2-imou, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,97*
€ 39,94*
€ 6,78*
ab € 29,89*
€ 39,94*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 39,96*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 47,23*
€ 61,62*
€ 6,90*
ab € 48,98*
€ 64,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
A42P-B-​V2-IMOU
ab € 27,06*
Zubehör
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 38,59*
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 48,21*
Zubehör
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 56,84*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 48,29*
Zubehör
IMOU
IPC-F22P-0280B-IMOU
ab € 46,70*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FP-0360B-IMOU
ab € 67,51*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 69,94*
Zubehör
IMOU
IPC-S42FP-0360B-IMOU
ab € 126,02*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 18,63*
Zubehör
IMOU
IPC-TA22CP-IMOU
ab € 29,87*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.