Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU IPC-A22EP-V2-WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y135692
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-A22EP-V2-imou
EAN/GTIN:
     6939554983573
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Diese Schwenk-Neige-Kamera, mit 1080P Full HD-Live-Überwachung und Schwenk- und Neigefunktion von 0 ~ 355° bis -5 ~ 80°, gewährleistet, jede Ecke Ihreres Hauses vollständig abzudecken. Durch die Funktion, Human Detection, erkennt die Überwachungskamera schnell menschliche Ziele und sendet Ihnen sofort eine Benachrichtigung. Durch die Smart Tracking Funktion folgt und erkennt die Kamera Objekte die sich bewegen.
Features:
1080P Full HD
Erkennung von Menschen
Alarmbenachrichtigung
Integrierte Sirene
Lieferumfang:
Kamera + Quick Start Guide + Power Adapter + Stromkabel + Schraubenset + Montageplatte + Installationsschablone.
Hinweise:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
106.1 mm
Gewicht:
238 g
Durchmesser:
77.4 mm
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + mit IR-LEDs + mit 2-Wege-Kommunikation + mit Lautsprecher + m
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
Max. Blickwinkel hor.:
93 °
Blickwinkel vertikal:
48 °
Brennweite:
3.6 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, smarthome kamera, 06939554983573, IMOU, internetipkamera, ipkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 33,05*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 33,06*
€ 6,78*
ab € 31,08*
€ 41,28*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 40,85*
€ 53,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
A42P-B-​V2-IMOU
ab € 37,07*
Zubehör
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 36,77*
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 58,87*
Zubehör
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 78,14*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 60,23*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FP-0360B-IMOU
ab € 67,59*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 67,47*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 19,44*
Zubehör
IMOU
IPC-TA22CP-IMOU
ab € 29,57*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.