Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ball L Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=14 - 21 cm Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348896-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004551
EAN/GTIN:
     4007249045515
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Ball L Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=14 - 21 cm Silber Kugelkopf

Hama Ball L Ministativ

Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
Für Foto- und Videokameras, Mikrofone und Mini-Lautsprecher

Klein, aber oho - das gilt für dieses Mini-Dreibeinstativ. Wer leichtes Gepäck liebt, aber trotzdem auf Reisen, beim Bummeln, beim Spaziergang und auf Familienfesten nicht auf ein Stativ verzichten möchte, liegt mit diesem Mini genau richtig.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 21 cm · Arbeitshöhe (min.): 14 cm · Gewicht: 114 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Metall · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Hama Ball L Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Hama
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.):
21 cm
Arbeitshöhe (min.):
14 cm
Gewicht:
114 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, 00004551, Ball L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,78*
3 Tage
520
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 7,79*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,94*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 14,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.