Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ball L Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=14 - 21cm Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074763
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004551
EAN/GTIN:
     4007249045515
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Ball L Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=14 - 21cm Silber Kugelkopf

Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
Für Foto- und Videokameras, Mikrofone und Mini-Lautsprecher

Klein, aber oho - das gilt für dieses Mini-Dreibeinstativ. Wer leichtes Gepäck liebt, aber trotzdem auf Reisen, beim Bummeln, beim Spaziergang und auf Familienfesten nicht auf ein Stativ verzichten möchte, liegt mit diesem Mini genau richtig.

Herstellerfarbe: Silber
Gewicht: 114 g
Anschluss: 1/4 Zoll
Material: Metall
Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.): 21 cm
Arbeitshöhe (min.): 14 cm
Produkt-Art: Ministativ
Kategorie: Ministativ
Hersteller-Nr.: 00004551
EAN: 4007249045515
Kabellänge 100 mm
Farbe: Blau

Lieferumfang: Hama Ball L Ministativ

Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, 4007249045515, Hama, 00004551, Ball L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,78*
3 Tage
520
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 7,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,94*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 14,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.