Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-Stativ Ball, L, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004551
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004551
EAN/GTIN:
     4007249045515
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Klein, aber oho - das gilt fur dieses Mini-Dreibeinstativ. Wer leichtes Gepack liebt, aber trotzdem auf Reisen, beim Bummeln, beim Spaziergang und auf Familienfesten nicht auf ein Stativ verzichten mochte, liegt mit diesem Mini genau richtig. - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden- fur Foto- und Videokameras, Mikrofone und Mini-Lautsprecher Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Ball
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
127.7 g | 114 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
14 -21 cm
Farbton:
Silber
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Ministativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Bein-Segmente:
2-teilig (1-fach ausziehbar)
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Silber
Packmas:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,78*
Lager 8066
520
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 7,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,94*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 14,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.