| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349608-BP Herst.-Nr.: 9268-94 EAN/GTIN: 4013456545915 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 9268-94 Gerätedose (B x H x T) 71 x 122 x 75 mm 1 St.
Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.
Ausstattung: Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung Integrierte Leitungsrückhaltung Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen Flexibler Tunnel Kombinierbar mit Geräte-Verbindungsdosen ECON®
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Weitere technische Daten: Bohrgröße Ø 68 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 71 x 122 x 75 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 75 mm | Produktabmessung, Höhe: | 122 mm | Produktabmessung, Breite: | 71 mm | Marke: | Kaiser Elektro | Produkt-Art: | Gerätedose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, unterputzdose kaiser 68 mm, kaiser geräteschraube, geräteschrauben, Kaiser Elektro, 9268-94, Verteilerdose, Klemmdose |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,44998* | € 8,92998* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,74* | € 9,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,7607* | € 9,3607* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|