Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator 82470A80S Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 80 g/m² 2500 Blatt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349718-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82470A80S
EAN/GTIN:
     5602024120280
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Portucel Soporcel Navigator Universal Kopierpaier

Höhere Produktivität
Verbesserte Oberfläche
Seidige Optik
Multifunktional

Höhere Produktivität
Zu 99,99 % ohne Papierstau. Eine Reduzierung der Papierstaus führt zu geringeren Kosten bei jedem gedruckten Dokument.

Verbesserte Oberfläche
Bietet exzellente Druckqualität und gleichzeitig geringeren Tonerverbrauch.

Seidige Optik
Extra glatte Oberfläche. Geringer Abrieb verlängert die Lebensdauer Ihrer Bürogeräte.

Multifunktional
Zu 100 % garantiert einsetzbar bei allen Druckern und Kopierern für alle Art von Dokumenten.

Technische Daten:
Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 2500 Blatt · Produkt-Art: Universal Druckerpapier Kopierpapier · Weitere technische Daten: Medientyp: Normalpapier
Mediengrößen: A4 (210 x 297 mm)
Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser
Medienstärke: 110 Mikrometer
Medienweiße: 169
Medienfarbe: Weiß
Enthaltene Menge: 2500 Blatt
Mediengewicht: 80 g/m²
Kennzeichnung: ISO 9001, ISO 14001
FSC-zertifiziert: Ja
EU-Öko-Label: Ja · Weißgrad (ISO): 9001

Weitere Informationen:
Inhalt:
2500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (ISO):
9001
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,19*
€ 25,20*
2 Tage
163
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 25,71*
2 Tage
501
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 26,24*
2 Tage
764
€ 20,00*
ab € 22,46*
€ 28,19*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 37,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,34*
€ 44,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,16*
€ 44,22
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01487* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,87*
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 3,99*
Ähnlich
Double A
10330042324
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.