Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2349867-BP Herst.-Nr.: 60760-00088-15 EAN/GTIN: 4042448085757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa 60760-00088-15 Bodenmarkierungsband tesa® Professional Rot/Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.
tesa® 60760 - Markierungsklebeband für die temporäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen
Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen Markierungen an mobilen und stationären Objekten Vor allem für den Innenbereich geeignet Von Hand einreißbar
Mit dem Markierungsklebeband tesa® 60760 können Sie je nach Farbwahl besondere Arbeitsbereiche kennzeichnen oder vor stationären oder mobilen Gefahrenquellen warnen. Das robuste Weich-PVC-Klebeband ist mit einer modifizierten Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das abriebfeste Markierungsband bzw. Warnband lässt sich komfortabel verarbeiten und von Hand einreißen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot/Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Abriebfest,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): PVC-Film
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Rot/Weiß | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Abriebfest | Von Hand abreißbar | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesa® Professional | Typ (Hersteller-Typ): | 60760-00088-15 | Trägermaterial (Details): | PVC-Film | Produkt-Art: | Bodenmarkierungsband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 33m x 50mm rot/weiß, bodenmarkierband, bodenmarkierband rot/weiß, tesa, 60760-00088-15, markierungsklebeband, markierungsband, warnklebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,00* | € 12,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,73* | € 12,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,90* | ab € 8,56* | € 12,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,90* | ab € 9,98* | € 13,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,51* | € 17,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|