Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau
2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau
2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau
2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau
2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau
2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau
2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500581
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500581
EAN/GTIN:
     4002940017533
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

2er Set LED Solar-Erdspießstrahler SIENA, Steinoptik, rund, 1.2V, 3000K, mit Tageslicht-Sensor, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-500581
  • Betriebsspannung: 1,2 V=
  • Größe: Ø∕ H: 11,5∕ 2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Sensorik: Dämmerungssensor
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbe: dunkelgrau
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produktart: Solar Spießleuchte
  • Material: Kunstharz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,17 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Form Leuchte: rund
  • Zubehör: Schalter incl
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Zubehör: Solarmodul incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 7,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,39*
€ 9,35*
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,35*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 12,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.